Motion
GS48-7
Roulement, cylindrique nature, plastique Nylatron, DI 1/4"
N° D’ARTICLE MI00804986
N° MFRGS48-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, cylindrique nature, plastique Nylatron, DI 1/4"
N° D’ARTICLE MI00804986
N° MFRGS48-7
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE MANCHES EN NYLON GS48-7

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    Nylon rempli de molybdène
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale
    0.8750 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Valeur PV maximale
    4000
  • Valeur V max.
    300 fp/min
  • Spécification du matériel
    BOSTONE
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif