H701A-002-HT
Débitmètre hydraulique - Port de 0.2 gal/min, SAE, débit max. de 2 gal/min
N° D’ARTICLE MI00805080
N° MFRH701A-002-HT
Price$774.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - Port de 0.2 gal/min, SAE, débit max. de 2 gal/min
N° D’ARTICLE MI00805080
N° MFRH701A-002-HT
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
Votre prix774.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H701A-002-HT DÉBITMÈTRE
  • Lecture directe
  • Installer dans n’importe quelle position
  • 360° grille/garde rotative
  • Échelle linéaire plus facile à lire
  • Aucun redresseur de débit ou tuyauterie spéciale requis
  • Relativement insensible aux chocs et aux vibrations
  • Bonne stabilité de la viscosité
  • Température jusqu’à 500°F
  • Précision ±2 % pleine échelle
  • Répétabilité ±1 %
  • Échelles spéciales disponibles
  • Étalonné pour 0.876 SG
  • Boîtier en aluminium
  • Pression maximale : 3,500 psi
  • Fabricant : Hedland

Spécifications

  • Norme de filetage
    EIG
  • Débit minimum
    0.2 gal/min
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    2 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Milieu de fonctionnement
    Fluide hydraulique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif