5727405280

AVENTICS
5727405280

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde piloté, 230 V CA, solénoïde unique, corps à orifice
N° D’ARTICLE MI00805525
N° MFR5727405280
Prix125.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5727405280

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde piloté, 230 V CA, solénoïde unique, corps à orifice
N° D’ARTICLE MI00805525
N° MFR5727405280
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
Prix125.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5727405280 VANNE

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Nombre de ports
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    230 V c.a.
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 122 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    24.72 pcm
  • Tailles des ports
    1/2 BSPP
  • Page de produit du fabricant
  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Polyarylamide

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif