521 15/1 A WR

Hub City (RRX)
521 15/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 521 15/1 A - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI00805541
N° MFR521 15/1 A WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
521 15/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 521 15/1 A - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI00805541
N° MFR521 15/1 A WR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
521-A-15:1 RÉDUCTEUR DE GRAVES
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage

Spécifications

  • Distance centrale
    5.1700 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    15:1
  • Puissance d’entrée maximale
    19.200 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Style
    A
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8861 po-lb
  • Facteur de service
    1.0
  • Série
    520
  • Taille du réducteur du fabricant
    521
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
    RATIO=15/1|TYLE=A
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-65101
  • Numéro CUP du fabricant
    662798055855
  • CUP_NON
    662798055855
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    128.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif