Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
Spécifications
- Distance centrale5.1700 po
- RéductionCélibataire
- Ratio20:1
- Puissance d’entrée maximale15.000 ch à 1750 tr/min
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.2500 po
- Type de sortieSolide
- Taille de sortie1.7500 po
- StyleA
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal9060 po-lb
- Facteur de service1.0
- Série520
- Taille du réducteur du fabricant521
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CADRATIO=20/1|TYLE=A
- Numéro de catalogue du fabricant0220-65102
- Numéro CUP du fabricant662798055862
- CUP_NON662798055862
- Hauteur des dimensions d’expédition18-1/4 po
- Longueur des dimensions d’expédition20 po
- Largeur des dimensions d’expédition16-5/8 po
- Poids128.00 lb