Aperçu
Spécifications
- Nombre de ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Tension d'alimentation du solénoïde230 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage
- Plage de température de fonctionnement-13 à 122 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Milieu de fonctionnementAir
- Direction du débit4-Way
- Débit42.38 pcm
- Page de produit du fabricant
- Normes respectéesEN 175301-803:2006
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsPolyamide renforcé de fibre de verre
- Hauteur totale55 mm
- Longueur totale148.8 mm
- Largeur totale30 mm
- Temps de réponse25 ms (interrupteur activé), 45 ms (interrupteur désactivé)
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Consommation d'énergie du solénoïde4.1@ 60 Hz VA, 4.8 @ 50 Hz VA
- Fonction de la vanneBobine
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Voir la documentation
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la documentation