Motion
NF57-3-1/2
Roulement, BOStonE, roulement à bride, nylon moulé, DI 3 1/2"
N° D’ARTICLE MI00805729
N° MFRNF57-3-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, BOStonE, roulement à bride, nylon moulé, DI 3 1/2"
N° D’ARTICLE MI00805729
N° MFRNF57-3-1/2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE BRIDE EN NYLON NF57 3 1/2

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Matériau du roulement
    Doublure en nylon
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.4375 po
  • Longueur totale
    0.4375 po
  • Diamètre de la bride
    0.5625 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Valeur V max.
    400 fp/min
  • Spécification du matériel
    BOSTONE
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif