Aperçu
Spécifications
- Hauteur0.4
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Matériau du roulementDoublure en nylon
- Longueur0.4
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Largeur0.4
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Longueur totale0.5000 po
- Diamètre de la bride0.6250 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale20000
- Valeur V max.400 fp/min
- Spécification du matérielBOSTONE
- Poids0.003
- Type de produitManchon uni et roulements à bride