Aperçu
- Enrichi de disulfure de molybdène
- Augmente la durée de vie de la chaîne et du câble métallique
- Efficace dans des plages de pression et de température extrêmes
- Pénétration profonde au cœur des câbles métalliques
- Réduit l’usure causée par la friction et la corrosion
- Offre une lubrification et une protection contre la corrosion maximales
- Adhérence élevée
- Utiliser avec des protections en place pour éliminer les temps d’arrêt coûteux
- Conforme aux normes en matière de COV dans les 50 États
- Applications : bagues, câbles, chaînes, grues, outils de coupe, lignes de traînée, entraînements et chariots élévateurs
Spécifications
- TypeTempérature extrême
- Taille du conteneur11 oz
- CouleurNoir/Gris
- Plage de température0 à +300 °F
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- CUP_NON078827024165
- Page de produit du fabricant
- Poids12.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation