Motion
NF1416-8
Roulement, BOStonE, roulement à bride, nylon moulé, DI 7/8"
N° D’ARTICLE MI00805927
N° MFRNF1416-8
Prix15.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, BOStonE, roulement à bride, nylon moulé, DI 7/8"
N° D’ARTICLE MI00805927
N° MFRNF1416-8
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
Votre prix15.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE BRIDE EN NYLON NF1416 8

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Matériau du roulement
    Doublure en nylon
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Diamètre de la bride
    1.1875 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Valeur V max.
    400 fp/min
  • Spécification du matériel
    BOSTONE
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif