Motion
NS46-3
Roulement, BOStonE, roulement cylindrique régulier, nylon moulé, DI 1/4"
N° D’ARTICLE MI00806012
N° MFRNS46-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, BOStonE, roulement cylindrique régulier, nylon moulé, DI 1/4"
N° D’ARTICLE MI00806012
N° MFRNS46-3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE MANCHES EN NYLON NS46 3

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    Doublure en nylon
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Longueur totale
    0.3750 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Valeur V max.
    300 fp/min
  • Spécification du matériel
    BOSTONE
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif