Aperçu
Spécifications
- Hauteur0.2
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementDoublure en nylon
- Longueur0.2
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Largeur0.2
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Longueur totale0.5000 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale3000
- Valeur V max.300 fp/min
- Spécification du matérielBOSTONE
- Poids0.1
- Type de produitManchon uni et roulements à bride