Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementDoublure en nylon
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Longueur totale0.6875 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Valeur PV maximale3000
- Valeur V max.300 fp/min
- Spécification du matérielBOSTONE
- Poids0.01 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride