Motion
NS1113-6-1/2

Boston Gear (RRX)
NS1113-6-1/2

Roulement, BOStonE, roulement cylindrique régulier, nylon moulé, DI 11/16"
N° D’ARTICLE MI00806143
N° MFRNS1113-6-1/2
Prix12.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
NS1113-6-1/2

Roulement, BOStonE, roulement cylindrique régulier, nylon moulé, DI 11/16"
N° D’ARTICLE MI00806143
N° MFRNS1113-6-1/2
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
Votre prix12.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE MANCHES EN NYLON NS1113 6 1/2

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    Doublure en nylon
  • Diamètre à l’alésage
    0.6875 po
  • Diamètre extérieur
    0.8125 po
  • Longueur totale
    0.8125 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Valeur V max.
    300 fp/min
  • Spécification du matériel
    BOSTONE
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif