Série
Série S
Déplacement
13.70 po3/r
Régime maximum continu
153 tr/min
Couple continu
3290 po
Pression continue
1700 psi
Débit continu
15 gal/min
Type de port du moteur
Carburant conique pour tuyau National
Taille du port du moteur
1/2–14 NPTF
Type d’arbre
Droit
Taille de l’arbre de sortie
1 po droit - Clé Woodruff
Type de joint
Standard
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
1/2-14 ports NPTF taille 8MP
Type de port réel
.500-14 Le filetage du tuyau Nptf Dryseal accepte les raccords Dryseal conformément à la norme Sae J476A
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et trou fileté 1/4-20
Bride de montage réelle
4 Boulon standard : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Montage
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
4.24 po
Longueur totale
7.28 po
Largeur totale
4.24 po
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
2050 psi
Couple intermittent
3843 po
Type de montage
Bride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
Course de roulement de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7537-000
Arbre de sortie de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7360-001
Geroler de rechange - Vendu séparément
010 Conception - 8632-025
Entraînement de rechange - Vendu séparément
010 Conception - 22190-000
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 010 - 16294-238 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 8631-002
Bride de montage de rechange
Conception 010 et 009 22000-002, 008 7464-000
Poids
14.80 lb
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-125
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
.500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal