Aperçu
- Amical pour les opérateurs
- Sans soufre et sans chlore
- Faible mousse
Spécifications
- TypeCoupe et meulage
- Type de formuleSoluble d’eau
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubriplate Lubricants Co
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Type de contenantSeau
- Nom/numéro commercialN° 35
- ApplicationLiquide de coupe
- Application du matérielTous les métaux sauf le magnésium
- Applications supplémentairesPerçage, fraisage, alésage, sciage, meulage de surface, taraudage, retournement
- Classe ISO46
- Matériau de baseHuile soluble
- Qualité alimentaireNon
- CouleurLiquide transparent brun
- CompositionHuile minérale à base de pétrole
- Numéro CUP du fabricant089215557608
- CUP_NON089215557608
- Poids41.00 lb
- Caractéristiques et avantages•Convient aux opérateurs •Sans soufre ni chlore •Faible mousse
- Point d’éclair179°C/355 °F
- Viscosité46
- Type de baseMinéral
- Durée de conservation2 ans
- Type d’huileHuile de coupe
- Hauteur totale15 po
- Longueur totale12 po
- Largeur totale12 po
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’optimisation de l’approvisionnement en huile pour joints Food-BevLe passage à l’huile Lubriplate a permis la livraison dans les deux jours suivant la réception du bon de commande, éliminant pratiquement le risque d’arrêt.
Voir la documentation
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking élimine les temps d'arrêt Étude de casMotion a fait appel à notre représentant Lubriplate pour comparer l'huile OEM à un produit Lubriplate équivalent de haute qualité.
Voir la documentation
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation