Motion
2452
Double Lip Grease Seal - Solid, 0.250 in Shaft Dia., 0.499 in OD, 0.188 in Overall Width, HMA14 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00806398
N° MFR2452
Prix23.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Double Lip Grease Seal - Solid, 0.250 in Shaft Dia., 0.499 in OD, 0.188 in Overall Width, HMA14 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00806398
N° MFR2452

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2452 JOINT D’HUILE
  • UtilisĂ© pour les applications lubrifiĂ©es Ă  la graisse modĂ©rĂ©ment exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant Ă  des vitesses modĂ©rĂ©es
  • Exclusion maximale, lĂšvre du visage vers l’extĂ©rieur

Spécifications

  • Solide/SĂ©parĂ©
    Solide
  • DiamĂštre de l’arbre
    0.250 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    0.499 po
  • Largeur totale
    0.188 po
  • Type de conception
    HMA14
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • MatĂ©riau pour les lĂšvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lĂšvres
    LĂšvre droite
  • Nombre de lĂšvres
    2
  • BoĂźtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boßtier en métal
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • TolĂ©rance de pression
    3 psi
  • Type de ressort
    Aucun
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    085311002387
  • Anneaux en V compatibles
    400060;400061;400064;400065
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchĂ©itĂ© Ă  la graisse
  • Catalogue du fabricant
  • MĂ©thode d’installation
    Ajustement de la presse du boĂźtier
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifiĂ© Ă  la graisse, extrĂ©mitĂ©s de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs
  • Poids
    0.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif