Motion
C2-10R

Mead
C2-10R

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 5 ports, 3 (centre de pression), actionnée par levier à tige
N° D’ARTICLE MI00806409
N° MFRC2-10R
Prix1,660.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
C2-10R

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 5 ports, 3 (centre de pression), actionnée par levier à tige
N° D’ARTICLE MI00806409
N° MFRC2-10R
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
Prix1,660.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2-10R VANNE - ANCIEN 425-23 PRS

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type d’actionneur
    Levier à tige
  • Pression de fonctionnement maximale
    +120 psi
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.75 Cv
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +212 °F
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +120 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Port 2 Taille/Type
    1/8 NPT (pilote)
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Hauteur totale
    8-7/8 po
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif