07UCFN2A2.2AE

Falk (RRX)
07UCFN2A2.2AE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 2.261:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00807272
N° MFR07UCFN2A2.2AE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
07UCFN2A2.2AE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 2.261:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00807272
N° MFR07UCFN2A2.2AE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
07UCFN2A2.2A E ULTRAMITE 2.261:1

Spécifications

  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Ratio
    2.261:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Réduction
    Double
  • Montage
    Montage à bride
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1590.910 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1680 po-lb à 500 tr/min
  • Puissance d’entrée maximale
    42.300 ch à 3500 tr/min
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • Longueur du boîtier
    12.2 po
  • CUP_NON
    782934060830
  • Poids
    285.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif