Aperçu
- Prévient la saisie des pièces
- Résiste à la poussière et à la saleté
- Fonctionne à des températures élevées de 842°F (450°C) et à des pressions de 100,000 psi (6890 bars)
- Pour l’assemblage et la lubrification par rodage
- Fournit un film mince et à séchage rapide
- Enrichi de disulfure de molybdène
- Applications : train d’atterrissage d’aéronef, vis de réglage des freins, canaux de chariot élévateur, portes coupe-feu, chaînes et câbles de four, chariots de four, rails de pont roulant, crochets de plantation dans les fours
Spécifications
- TypePression extrême
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Taille du conteneur11 oz
- Plage de températureMaximum de +842 °F
- Composition2,2-Dimethylbutane, 2,3-Dimethylbutane, 2-Methylpentane, 3-Methylpentane, isopropanol, gaz de pétrole liquéfié, n-hexane, 1,2,4-Trimethylbenzene
- CouleurGris
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Détails supplémentairesRésistant à l’eau et aux produits chimiques
- Page de produit du fabricant
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair1.4 °F
- Gravité spécifique0.74 à 0.76
- Contenu en COV0.95
- Poids11.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation