Aperçu
- Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
- Arbre en alliage élevé pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Taille du réducteur du fabricant1200
- RéductionCélibataire
- Ratio1:1
- Direction de sortieMain gauche
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée2.5000 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie2.5000 po
- StyleD
- Puissance d’entrée maximale380 ch à 1750 tr/min
- Débit maximal tr/min1750.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal13685 po-lb
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dimensions du boîtier(L)18.25 x (H)12.375 x (L)15.625
- Hauteur du boîtier24.0000 po
- Largeur du boîtier24.0000 po
- Longueur du boîtier48.0000 po
- Rapport nominal1:1
- Numéro de catalogue du fabricant1200 1/1 D SP 10"
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798010458
- Hauteur des dimensions d’expédition24.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition48.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition24.0000 po
- Poids325.00 lb