Aperçu
- Boîtiers robustes en fonte, alésage de conduite pour un alignement précis des engrenages et des roulements
- Les roulements à billes et à rouleaux coniques disponibles sur le marché offrent une grande capacité de charge suspendue
- Engrenages en alliage d’acier carburé fabriqués selon les normes AGMA pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Les joints d’huile à double lèvre s’adaptent aux arbres de terre en plongée durcis pour un fonctionnement sans fuite.
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Taille du réducteur du fabricant9
- Ratio1:1
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Largeur du boîtier4.1250 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro CUP du fabricant662289220304
- Poids27.40 lb
- Type de montagehorizontal