AD1 2/1 A, B SP

Hub City (RRX)
AD1 2/1 A,B SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série AD1 , type d’engrenage spiralé, taille de réducteur AD1 , simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 0.3745 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 0.3745 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00807717
N° MFRAD1 2/1 A,B SP
Prix1,593.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
AD1 2/1 A,B SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série AD1 , type d’engrenage spiralé, taille de réducteur AD1 , simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 0.3745 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 0.3745 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00807717
N° MFRAD1 2/1 A,B SP
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
Votre prix1,593.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGE BISEAUTÉ 2:1 STYLE AD1 A/B
  • Boîtier en aluminium moulé conçu pour résister à la corrosion et fournir un support d’engrenage et de roulement rigide
  • Tige en acier inoxydable ou plaquée chrome résistant à la corrosion
  • Roulements à billes de précision pour des vitesses de fonctionnement plus élevées
  • Lubrifié en usine

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    AD1
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    2:1
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.3745 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    0.3745 po
  • Style
    A, B
  • Puissance d’entrée maximale
    0.262 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    875.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    18.9 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Hauteur du boîtier
    4.0000 po
  • Largeur du boîtier
    9.0000 po
  • Longueur du boîtier
    9.0000 po
  • Série
    AD1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AD1 2/1 A, B SP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798003931
  • CUP_NON
    662798003931
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    9.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0000 po
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif