Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1251503 Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit - Type d’engrenage spiralé, 9 Taille de réducteur, 1.5:1 Rapport, sens de sortie SF, 1.0000 po, entrée d’arbre plein, 1.0000 po, sortie d’arbre plein
N° D’ARTICLE MI00807721
N° MFR9HB1-SF15

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
9HB1-SF15 C.I. BOÎTE D’ENGRENAGES EN BOIS
  • Boîtiers robustes en fonte, alésage de conduite pour un alignement précis des engrenages et des roulements
  • Les roulements à billes et à rouleaux coniques disponibles sur le marché offrent une grande capacité de charge suspendue
  • Engrenages en alliage d’acier carburé fabriqués selon les normes AGMA pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
  • Les joints d’huile à double lèvre s’ajustent aux arbres de sol en plongée durcis pour un fonctionnement sans fuite

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    9
  • Ratio
    1.5:1
  • Direction de sortie
    SF
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1251503
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289280353
  • Poids
    27.60 lb
  • Type de montage
    horizontal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif