Aperçu
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Taille du réducteur du fabricant88
- RéductionCélibataire
- Ratio1:1
- Direction de sortieDouble
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.3750 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.3750 po
- StyleGG
- Puissance d’entrée maximale44.0000 hp
- Débit maximal tr/min850.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal3260 po-lb
- Matériau du boîtierFonte
- Dimensions du boîtier(L)11.65625 x (H)8.1875 x (L)9.8125 po
- Hauteur du boîtier12.0000 po
- Largeur du boîtier18.0000 po
- Longueur du boîtier18.5000 po
- Rapport nominal1:1
- Série88
- Numéro de catalogue du fabricant88 1/1 GG ST
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798007359
- CUP_NON662798007359
- Hauteur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition18.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition18.0000 po
- Poids112.00 lb