Aperçu
- Geroler‚ conception à dégagement constant
- Trois composants en mouvement (gérotor, entraînement, arbre)
- Angle de fonctionnement du variateur optimisé
- Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
Spécifications
- SérieSérie S
- Déplacement4.60 po3/r
- Régime maximum continu343 tr/min
- Couple continu1325 po
- Pression continue2000 psi
- Débit continu15 gal/min
- Type de port du moteurCarburant conique pour tuyau National
- Taille du port du moteur1/2–14 NPTF
- Type d’arbreDroit
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Type de jointStandard
- Drain de caisseAucun drainage de caisse
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortie1/2-14 ports NPTF taille 8MP
- Type de port réel.500-14 Le filetage du tuyau Nptf Dryseal accepte les raccords Dryseal conformément à la norme Sae J476A
- Arbre de sortie réel25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et trou fileté 1/4-20
- Bride de montage réelle4 Boulon standard : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Montage
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Longueur totale140.3 mm
- Largeur totale107.7 mm
- Débit intermittent20 gal/min
- Pression intermittente2500 psi
- Couple intermittent1649 po
- Type de montageBride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
- Course de roulement de rechangeConception 008, 009 et 010 - 7462-000
- Roulement de butée de pointeau de rechangeConception 008, 009 et 010 - 7537-000
- Arbre de sortie de rechangeConception 008, 009 et 010 - 7360-001
- Geroler de rechange - Vendu séparément010 Conception - 8632-024
- Entraînement de rechange - Vendu séparément010 Conception - 22250-000
- Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémitéConception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 010 - 16294-150 et joint de rondelle 14488-000 - 7 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 008, 009 et 010 - 8631-002
- Bride de montage de rechangeConception 010 et 009 22000-002, 008 7464-000
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-125