Motion
1250 1/1 A SP

Hub City (RRX)
1250 1/1 A SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1250 1/1 A SP - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 1250 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, 2.5000 po, entrée d’arbre pleine, 2.4380 po, sortie à alésage creux
N° D’ARTICLE MI00807915
N° MFR1250 1/1 A SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
1250 1/1 A SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1250 1/1 A SP - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 1250 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, 2.5000 po, entrée d’arbre pleine, 2.4380 po, sortie à alésage creux
N° D’ARTICLE MI00807915
N° MFR1250 1/1 A SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1250 1/1 RÉDUCTEUR SP STD
  • Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Arbre en alliage élevé pour une plus grande résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    1250
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Taille de sortie
    2.4380 po
  • Style
    A
  • Puissance d’entrée maximale
    380 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    1750.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    13685 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dimensions du boîtier
    (L)18.25 x (H)12.375 x (L)14
  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Largeur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    48.0000 po
  • Rapport nominal
    1:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1250 1/1 A SP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798010168
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Poids
    320.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif