Aperçu
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Taille du réducteur du fabricant66
- RéductionCélibataire
- Ratio1:1
- Direction de sortieDouble
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.2500 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.2500 po
- StyleG
- Puissance d’entrée maximale24.2000 hp
- Débit maximal tr/min1150.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal1320 po-lb
- Matériau du boîtierFonte
- Dimensions du boîtier(L)8.6875 x (H)5.625 x (L)7.25
- Hauteur du boîtier7.5000 po
- Largeur du boîtier12.5000 po
- Longueur du boîtier13.2500 po
- Rapport nominal1:1
- Série66
- Numéro de catalogue du fabricant66 1/1 G ST
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798006529
- CUP_NON662798006529
- Hauteur des dimensions d’expédition7.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition13.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.5000 po
- Poids53.00 lb