Motion
15HB1-SN20

Browning (RRX)
15HB1-SN20

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit 1251750 - Type d’engrenage spiralé, taille du réducteur 15 , 2:1 rapport, direction de sortie SN, 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00807963
N° MFR15HB1-SN20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
15HB1-SN20

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit 1251750 - Type d’engrenage spiralé, taille du réducteur 15 , 2:1 rapport, direction de sortie SN, 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00807963
N° MFR15HB1-SN20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
15HB1-SN20 C.I. BOÎTE D’ENGRENAGES EN BOIS
  • Boîtiers robustes en fonte, alésage de conduite pour un alignement précis des engrenages et des roulements
  • Les roulements à billes et à rouleaux coniques disponibles sur le marché offrent une grande capacité de charge suspendue
  • Engrenages en alliage d’acier carburé fabriqués selon les normes AGMA pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
  • Les joints d’huile à double lèvre s’ajustent aux arbres de sol en plongée durcis pour un fonctionnement sans fuite

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Ratio
    2:1
  • Direction de sortie
    SN
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1251750
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289300617
  • Poids
    106.05 lb
  • Type de montage
    horizontal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif