Motion
381 40/1 B WR

Hub City (RRX)
381 40/1 B WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 381 40/1 B - réduction simple, 40:1 rapport, 3.75 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00807994
N° MFR381 40/1 B WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
381 40/1 B WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 381 40/1 B - réduction simple, 40:1 rapport, 3.75 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00807994
N° MFR381 40/1 B WR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR À VIS SANS FIN 381 STYLE B 40-1
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage

Spécifications

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    40:1
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Style
    B
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4406 po-lb
  • Facteur de service
    1.0
  • Série
    380
  • Taille du réducteur du fabricant
    381
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=B
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78552
  • Numéro CUP du fabricant
    662798593012
  • CUP_NON
    662798593012
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    85.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif