Motion
103-1638-010
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série S, 3.60 po3/r, bride 4-Bolt - Pilote 1.75 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00808040
N° MFR103-1638-010
Prix1,004.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série S, 3.60 po3/r, bride 4-Bolt - Pilote 1.75 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00808040
N° MFR103-1638-010
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
Prix1,004.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 103-1638
  • Geroler‚ conception à dégagement constant
  • Trois composants en mouvement (gérotor, entraînement, arbre)
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé
  • Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Spécifications

  • Série
    Série S
  • Déplacement
    3.60 po3/r
  • Régime maximum continu
    472 tr/min
  • Couple continu
    1021 po
  • Pression continue
    2000 psi
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Type d’arbre
    Droit
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Type de joint
    Standard
  • Drain de caisse
    7/16–20 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    Joint torique à filetage droit SAE 7/8-14 UNF-2B ports taille 10
  • Type de port réel
    .875-14 Unf-2B Port de joint torique, taille 10 Accepte les raccords pour Sae J1926
  • Arbre de sortie réel
    25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et trou fileté 1/4-20
  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Montage
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit intermittent
    18 gal/min
  • Pression intermittente
    2500 psi
  • Couple intermittent
    1271 po
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
  • Course de roulement de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7462-000
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7537-000
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7360-001
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    010 Conception - 8632-023
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    010 Conception - 22250-000
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 010 - 16294-150 et joint de rondelle 14488-000 - 7 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 8631-001
  • Bride de montage de rechange
    Conception 010 et 009 22000-002, 008 7464-000
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-125

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif