Aperçu
- Signale automatiquement l’alarme si le débit est trop élevé ou trop bas
- Ouvre ou ferme automatiquement les circuits électriques
- Déclenche des témoins d’avertissement, des avertisseurs sonores et d’autres dispositifs
- Arrête les pompes et/ou tout autre équipement pour protéger votre exploitation contre les dommages permanents
- Disponible en tailles de 1/4 po à 1-1/2 po en aluminium, laiton et acier inoxydable
- S’installe dans n’importe quelle position
- Échelle linéaire plus facile à lire
- Pas de redresseurs de débit ni d'exigences spéciales en matière de tuyauterie
- Relativement insensible aux chocs et aux vibrations
- Échelles spéciales disponibles
- Boîtier en aluminium
- Pression maximale : 3,500 psi
Spécifications
- Norme de filetageEIG
- Débit minimum1 gal/min
- Sexe de la connexionFemme
- ActionnementÉlectrique
- ActionDirectement
- Débit maximum10 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Milieu de fonctionnementFluide hydraulique
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Type de débitmètreDébit
- Type de raccord d’extrémitéFileté