AD3 1/1 C, F SP

Hub City (RRX)
AD3 1/1 C,F SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série AD3 , type d’engrenage spiralé, taille de réducteur AD3 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 0.7500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 0.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00808280
N° MFRAD3 1/1 C,F SP
Prix1,667.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
AD3 1/1 C,F SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série AD3 , type d’engrenage spiralé, taille de réducteur AD3 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 0.7500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 0.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00808280
N° MFRAD3 1/1 C,F SP
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
Prix1,667.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CF DE 1:1 STYLE AD3
  • Boîtier en aluminium moulé conçu pour résister à la corrosion et fournir un support d’engrenage et de roulement rigide
  • Tige en acier inoxydable ou plaquée chrome résistant à la corrosion
  • Roulements à billes de précision pour des vitesses de fonctionnement plus élevées
  • Lubrifié en usine

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    AD3
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Style
    C, F
  • Puissance d’entrée maximale
    5.27 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    1750.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    189.7 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Dimensions du boîtier
    (L)6.86 x (H)3.005 x (L)6
  • Hauteur du boîtier
    4.0000 po
  • Largeur du boîtier
    9.0000 po
  • Longueur du boîtier
    9.0000 po
  • Rapport nominal
    1:1
  • Série
    AD3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AD3 1/1 C, F SP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798004051
  • CUP_NON
    662798004051
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    9.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0000 po
  • Poids
    8.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif