BG 10 32

Yuken
BG 10 32

Décharge PO de la sous-plaque JIS 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00808331
N° MFRBG 10 32
Prix772.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Yuken
BG 10 32

Décharge PO de la sous-plaque JIS 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00808331
N° MFRBG 10 32
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
Prix772.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BG 10 32 1-1/4" SOUS-PLAQUE JIS PO RELIEF
  • ・Vanne de décharge - pilotée\n-Pression de service maximale 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 400L/min (106 gal/min)

Spécifications

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    400 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3630 psi
  • Taille du port
    1-1/4 BSPT
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Longueur totale
    175 mm
  • Largeur totale
    124 mm
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif