CPG-06-35-5090

Yuken
CPG-06-35-5090

50 PSI Crack PO Check Int Drn No Amer
N° D’ARTICLE MI00808437
N° MFRCPG-06-35-5090
Prix649.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Yuken
CPG-06-35-5090

50 PSI Crack PO Check Int Drn No Amer
N° D’ARTICLE MI00808437
N° MFRCPG-06-35-5090
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
Prix649.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CPG 06 35 5090 VÉRIFIER SOUPAPE
  • ・Clapet anti-retour - actionné par pilote\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)

Spécifications

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Montage de la sous-plaque
  • Type de drainage
    Drain interne
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif