Aperçu
- Fournit une excellente lubrification
- Idéal pour libérer les pièces moulées
- Excellent pour les applications à haute température jusqu’à 500°F (260°C)
- La pellicule sèche et mince n’attire pas la poussière ou la saleté
- Ininflammable
- Ne contient pas de silicone ou de solvants chlorés
- Sans danger sur la plupart des surfaces
Spécifications
- TypeTempérature élevée
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Taille du conteneur11 oz
- Plage de températureMaximum de +500 °F
- CompositionÉther diméthylique, isopropanol, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
- CouleurBlanc
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Détails supplémentairesPeut être peint
- Page de produit du fabricant
- Poids0.90 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation