CRG-03-04-5090

Yuken
CRG-03-04-5090

Vérification de l’angle droit de 6 lb/po2
N° D’ARTICLE MI00808464
N° MFRCRG-03-04-5090
Prix217.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Yuken
CRG-03-04-5090

Vérification de l’angle droit de 6 lb/po2
N° D’ARTICLE MI00808464
N° MFRCRG-03-04-5090
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
Prix217.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIFICATION DE L’ANGLE DROIT CRG 03 04 5090 6 PSI
  • ・Clapet anti-retour - angle droit\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)

Spécifications

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Montage de la sous-plaque
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif