H700A-002-F2
Commutateur de micro-débit Flow-AlertMC — Plage de débit (GPM) : 0.2 à 2, Options : Commutateur 2 SPDT
N° D’ARTICLE MI00808517
N° MFRH700A-002-F2
Prix1,377.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur de micro-débit Flow-AlertMC — Plage de débit (GPM) : 0.2 à 2, Options : Commutateur 2 SPDT
N° D’ARTICLE MI00808517
N° MFRH700A-002-F2
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
Prix1,377.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H700A-002-F2 DÉBITMÈTRE
  • Signale automatiquement l’alarme si le débit est trop élevé ou trop bas
  • Ouvre ou ferme automatiquement les circuits électriques
  • Déclenche des témoins d’avertissement, des avertisseurs sonores et d’autres dispositifs
  • Arrête les pompes et/ou tout autre équipement pour protéger votre exploitation contre les dommages permanents
  • Disponible en tailles de 1/4 po à 1-1/2 po en aluminium, laiton et acier inoxydable
  • S’installe dans n’importe quelle position
  • Échelle linéaire plus facile à lire
  • Pas de redresseurs de débit ni d'exigences spéciales en matière de tuyauterie
  • Relativement insensible aux chocs et aux vibrations
  • Échelles spéciales disponibles
  • Boîtier en aluminium
  • Pression maximale : 3,500 psi
  • Fabricant : Hedland

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif