Motion
103-2080-010
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série S, 22.70 po3/r, bride 2-Bolt - Pilote 3.25 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00808537
N° MFR103-2080-010
Prix1,374.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série S, 22.70 po3/r, bride 2-Bolt - Pilote 3.25 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00808537
N° MFR103-2080-010
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
Prix1,374.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 103-2080
  • Geroler‚ conception à dégagement constant
  • Trois composants en mouvement (gérotor, entraînement, arbre)
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé
  • Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Spécifications

  • Série
    Série S
  • Déplacement
    22.70 po3/r
  • Régime maximum continu
    343 tr/min
  • Couple continu
    4672 po
  • Pression continue
    1300 psi
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Type de port du moteur
    Carburant conique pour tuyau National
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 NPTF
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po SAE - cannelure 6B
  • Type de joint
    Standard
  • Drain de caisse
    7/16–20 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    1/2-14 ports NPTF taille 8MP
  • Type de port réel
    .500-14 Le filetage du tuyau Nptf Dryseal accepte les raccords Dryseal conformément à la norme Sae J476A
  • Arbre de sortie réel
    25.4 [1.00] Cannelure Sae 6B avec trou fileté 1/4-20
  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Montage
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit intermittent
    20 gal/min
  • Pression intermittente
    1500 psi
  • Couple intermittent
    5200 po
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
  • Course de roulement de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7462-000
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7537-000
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7360-002
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    010 Conception - 8632-027
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    010 Conception - 22191-000
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 010 - 16294-312 - 7 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 8631-002
  • Bride de montage de rechange
    Conception 010 et 009 22000-001, 008 7463-000
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-125

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif