02BC4P211GRAT

Cooper
02BC4P211GRAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00809102
N° MFR02BC4P211GRAT
Prix6,211.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BC4P211GRAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00809102
N° MFR02BC4P211GRAT
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
Prix6,211.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
02BCP211GR PIL NOIR
  • Offre des arrangements de montage alternatifs pour les applications lourdes
  • Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
  • L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés
  • Fractionnement Cooper

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.4375 à 13.3750 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.4063 po
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    10.0000 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    5-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    60250 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 211 GR
  • Poids
    59.82 lb
  • Rpm max.
    3080 tr/min
  • CUP_NON
    7316579384896
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif