103-1560-010
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série S, 8.80 po3/r, bride 2-Bolt - Pilote 3.25 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00809112
N° MFR103-1560-010
Prix1,136.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série S, 8.80 po3/r, bride 2-Bolt - Pilote 3.25 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00809112
N° MFR103-1560-010
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
Prix1,136.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 103-1560
  • Geroler‚ conception à dégagement constant
  • Trois composants en mouvement (gérotor, entraînement, arbre)
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé
  • Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Spécifications

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Montage
  • Arbre de sortie réel
    25.4 [1.00] Cannelure Sae 6B avec trou fileté 1/4-20
  • Type de port réel
    Collecteur (0,3125-18 Unc Thd.)
  • Drain de caisse
    Aucun drainage de caisse
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Pression continue
    1900 psi
  • Couple continu
    2347 po
  • Déplacement
    8.80 po3/r
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    Ports du collecteur 5/16-18 UNC Filetage
  • Débit intermittent
    20 gal/min
  • Pression intermittente
    2350 psi
  • Couple intermittent
    2870 po
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Régime maximum continu
    472 tr/min
  • Taille du port du moteur
    Collecteur
  • Type de port du moteur
    Collecteur (filetage des boulons 5/16-18 UNC)
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po SAE - cannelure 6B
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-125
  • Course de roulement de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7462-000
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    010 Conception - 22252-000
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    010 Conception - 8632-020
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 010 - 16294-188 - 7 requis
  • Bride de montage de rechange
    Conception 010 et 009 22000-001, 008 7463-000
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7537-000
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7360-002
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 8631-003
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série S
  • Type d’arbre
    Spécifié

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif