Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.4375 à 13.3750 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.4063 po
- Longueur totale15.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale10.0000 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base5-1/2 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale5.5000 po
- Type de jointTriple lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale51480 lbf
- Capacité de charge statique radiale60250 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série02
- Roulement de rechange02 B 212 GR
- Poids59.6 lb
- Rpm max.3080 tr/min
- CUP_NON7316579392174
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller