Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Longueur du boulon du centre au centre14 à 15 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.9375 po
- Longueur totale16.7500 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale10.7500 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base6 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale6.0625 po
- Type de jointTriple lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale280 kN
- Capacité de charge statique radiale345 kN
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série02
- Roulement de rechange02 B 90M GR
- Poids71.5 lb
- Rpm max.2520 tr/min
- CUP_NON7316579384995
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller