Motion
02BC4P90MEXAT

Cooper
02BC4P90MEXAT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 90 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00809509
N° MFR02BC4P90MEXAT
Prix6,430.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BC4P90MEXAT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 90 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00809509
N° MFR02BC4P90MEXAT
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
Votre prix6,430.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
02BCP90MM-EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14 à 15 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9375 po
  • Longueur totale
    16.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    10.7500 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    6 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    6.0625 po
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    280 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    345 kN
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 90M EX
  • Poids
    70.77 lb
  • Rpm max.
    2520 tr/min
  • CUP_NON
    7316579384988
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif