Aperçu
Description du fabricant
02BCP312GR PIL NOIR
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.7500 à 16.6875 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.6250 po
- Longueur totale18.7500 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale12.3750 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base6-3/4 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale5.7500 po
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale81380 lbf
- Capacité de charge statique radiale102500 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série02
- Roulement de rechange02 B 312 GR
- Poids93.92 lb
- Rpm max.2130 tr/min
- CUP_NON7316579392303
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité