02BC4P400GRAT

Cooper
02BC4P400GRAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00809903
N° MFR02BC4P400GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BC4P400GRAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00809903
N° MFR02BC4P400GRAT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BCP400GR PIL NOIR
  • Offre des arrangements de montage alternatifs pour les applications lourdes
  • Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
  • L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés
  • Fractionnement Cooper

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.7500 à 16.6875 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.6250 po
  • Longueur totale
    18.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    12.3750 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    6-3/4 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    5.7500 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    102500 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 400 GR
  • Poids
    92.11 lb
  • Rpm max.
    2130 tr/min
  • CUP_NON
    7316579121460
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif