Série
Série S
Déplacement
3.60 po3/r
Régime maximum continu
304 tr/min
Couple continu
1021 po
Pression continue
2000 psi
Débit continu
15 gal/min
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Taille du port du moteur
7/8–14 UNF-2B
Type d’arbre
Spécifié
Taille de l’arbre de sortie
7/8 dans SAE - cannelure 13B
Type de joint
Standard
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Joint torique à filetage droit SAE 7/8-14 UNF-2B ports taille 10
Type de port réel
.875-14 Unf-2B Port de joint torique, taille 10 Accepte les raccords pour Sae J1926
Arbre de sortie réel
22.22 [.875] Dia. Cannelure à dents Sae 13 (Sae B)
Bride de montage réelle
2 Boulon standard : 101.6 [4.00] Dia. X 6.1 [.24] Pilote, 14.35 [.565] Dia. Montage
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Débit intermittent
18 gal/min
Pression intermittente
2500 psi
Couple intermittent
1271 po
Type de montage
Bride 2-Bolt - 4.00 po Pilot - SAE B
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
Course de roulement de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7537-000
Arbre de sortie de rechange
010 Conception - 7360-016
Geroler de rechange - Vendu séparément
010 Conception - 8632-023
Entraînement de rechange - Vendu séparément
010 Conception - 22250-000
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 010 - 16294-150 et joint de rondelle 14488-000 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 8631-001
Bride de montage de rechange
Conception 010 et 009 22000-004, 008 8281-000
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-125