Aperçu
- Offre des arrangements de montage alternatifs pour les applications lourdes
- Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
- L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés
- Fractionnement Cooper
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre17-0,5000 à 18.1875 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.3750 po
- Longueur totale20.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale14.7500 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base7 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale6.3750 po
- Type de jointTriple lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale102100 lbf
- Capacité de charge statique radiale131100 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série02
- Roulement de rechange02 B 408 GR
- Poids167.31 lb
- Rpm max.1820 tr/min
- CUP_NON7316577552730
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller