1035
Extracteur mâchoire mécanique réversible 2 façon(s) Grip-O-Matic® - capacité : 7 tonne(s), 9.00 po réparti, 5.00 po de portée
N° D’ARTICLE MI00810109
N° MFR1035
Price$549.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur mâchoire mécanique réversible 2 façon(s) Grip-O-Matic® - capacité : 7 tonne(s), 9.00 po réparti, 5.00 po de portée
N° D’ARTICLE MI00810109
N° MFR1035
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
Votre prix549.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRACTEUR 1035 , MÂCHOIRE 2 (ANCIEN NO 1002)
  • Fonction Grip-O-Matic® sur tous les extracteurs. Plus la traction est dure, plus la prise est serrée pour retirer les engrenages, les roulements et d’innombrables autres pièces de presse
  • Les extracteurs combinés à 2, 3 et 2/3 voies facilitent le choix d’un extracteur spécifique pour une application spécifique
  • Forgé à partir d’acier de haute qualité, traité thermiquement et soumis à des tests rigoureux qui dépassent la capacité nominale de l’extracteur
  • Conforme aux spécifications fédérales : GGG-P-00781-D
  • Les têtes en alliage d’acier sont forgées pour une résistance maximale
  • Les filets des vis de forçage sont roulés et non coupés. Ce processus crée un fil plus lisse et plus solide
  • Boulons transversaux en acier allié traité thermiquement pour une résistance maximale au cisaillement
  • Les orteils usinés de la mâchoire de l’extracteur produisent des orteils de traction plus grands et plus résistants

Spécifications

  • Nombre de mâchoires
    Mâchoire 2
  • Type d’extracteur
    Extracteur de mâchoire réversible à 2 voies
  • Capacité
    7 tonnes
  • Propagation
    9.00 po
  • Portée
    5.00 po
  • Taille de la vis
    11/16 – 18 x 9
  • Largeur de la mâchoire inférieure
    1.00 po
  • Largeur de la mâchoire supérieure
    1.00 po
  • Épaisseur inférieure de la mâchoire
    0.34 po
  • Épaisseur de la mâchoire supérieure
    0.31 po
  • Poids
    4.50 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662536008099

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif