Aperçu
Description du fabricant
N418 DELRIN DE CHAÎNE DE RACCORDEMENT
- Aucun entretien requis
- Peut s’adapter à un désalignement maximal de 1 degré
Spécifications
- Numéro de chaîneN40
- Nombre de liens18
- MatérielDelrin
- Taille du raccord4018
- Composant de couplageChaîne
- Style de couplageChaîne
- Numéro de catalogue du fabricant116199
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288391333
- CUP_NON662288391333
- Poids0.29 lb
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Style de lubrificationNon lubrifié
- StyleN400
- Nombre de dents18
- Type de pièceChaîne
- Type de produitChaînes de couplage de chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité